Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen DIN 609, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen DIN 609, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K) - 1
Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen DIN 609, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen DIN 609, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 48 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Zur Aufnahme von Querkräften


durch die Schraubverbindung oder zur Sicherung der Lagen von Werkstücken zueinander.



Geschliffener Passschaft mit Toleranzfeld k6


Der Passschaft mit Toleranzfeld k6 wird üblicherweise mit einer Bohrungstoleranz H7 gepaart.



Erhöhung der Montageproduktivität


da auf Spannstifte in Kombination mit herkömmlichen Schrauben verzichtet werden kann.