Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Mutter
DIN 603 ähnlich, Stahl 4.8 verzinkt mit Scheibe und Mutter
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
Durch den flachen Vierkantansatz wird die Flachrundschraube z.B. in einem Langloch fixziert und kann von der Mutternseite ohne Gegenhalten angezogen werden.
Verwendung im Metallleichtbau, Trockenbau, Garagentorbau( Sectionaltore, Rolltore, Falltore, ...) für Profile und Winkel mit vorgefertigten Langlöchern. Im Trockenbau für U-Profile und Winkel mit vorgefertigten Langlöchern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!