DIN 601/ISO 4016 Bauschraube St. 4.8 blk m. Mutter

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

DIN 601/ISO 4016 Bauschraube St. 4.8 blk m. Mutter

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 4.8
  • Oberfläche: Blank
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
007701250
M12 50 mm 7,5 mm SW19
50 St.
007701640
M16 40 mm 10 mm SW24
50 St.
0077016110
M16 110 mm 10 mm SW24
25 St.
007702060
M20 60 mm 12,5 mm SW30
25 St.
007702070
M20 70 mm 12,5 mm SW30
25 St.