Ringschraube
Ringschraube - 1
Ringschraube - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ringschraube

DIN 580, Stahl C15E verzinkt gelb passiviert (A3C)

  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M24
  • Auflagendurchmesser: 50 mm
  • Außendurchmesser: 90 mm
  • Innendurchmesser: 50 mm
  • Höhe: 90 mm
  • Länge: 36 mm
  • Normen: DIN 580
  • Werkstoff: Einsatzstahl, 1.1141, C15E
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • RoHS-konform: Nein
  • Traglast max.: 1800 kg
  • Kopfform: Mit Ring
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Steigung: 3 mm
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 30 mm
  • EG Konformitätserklärung (CE): Ja
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
Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Auflagendurch... Außendurchmesser Innendurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
029599924
M24 50 mm 90 mm 50 mm
10 St.
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
Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!