Ringschraube
Ringschraube - 1
Ringschraube - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ringschraube

DIN 580, Edelstahl A2 blank, geschmiedet

  • Normen: DIN 580
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Mit Ring
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • EG Konformitätserklärung (CE): Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Auflagendurch... Außendurchmesser Innendurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
027910
M10 25 mm 45 mm 25 mm
027912
M12 30 mm 54 mm 30 mm
027914
M14 14 mm
25 St.
027920
M20 40 mm 72 mm 40 mm
027916
M16 35 mm 63 mm 35 mm
5 St.
02796
M6 20 mm 36 mm 20 mm
25 St.
02798
M8 20 mm 36 mm 20 mm
027948
M48 100 mm 166 mm 100 mm
1 St.
027924
M24 50 mm 90 mm 50 mm
10 St.
027936
M36 75 mm 126 mm 75 mm
1 St.
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
Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!