Rundstahlkette
Rundstahlkette - 1
Rundstahlkette - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rundstahlkette

Nach DIN 5685 ohne Güteanforderungen in nicht geprüfter Ausführung

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • DIN: 5685
  • Länge: 30 m
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dicke Außenbreite Innenbreite Gliedlänge (innen) Anzahl VE
Preis/VE
0862226
2 mm 7,6 mm 3,6 mm 22 mm
1 St.
0862228
3 mm 11,4 mm 5,4 mm 26 mm
1 St.
0862230
4 mm 15,2 mm 7,2 mm 32 mm
1 St.
0862232
5 mm 19 mm 9 mm 35 mm
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
Geschweißt, feuerverzinkt



Für den Einsatz z.B als Regenablaufketten, Absperrungen, Abhängung von Beleuchtungen oder Verliersicherung in Kombination mit z.B. Federsteckern und Steckbolzen!

Hinweis

Die Ketten nach dieser Norm sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne der DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängungen von Lasten benutzt werden.