Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rundstahlkette nach DIN 5685
Ohne Güteanforderungen in nicht geprüfter Ausführung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Blank
Für den Einsatz z.B als Regenablaufketten, Absperrungen, Abhängung von Beleuchtungen oder Verliersicherung in Kombination mit z.B. Federsteckern und Steckbolzen!
Die Ketten nach dieser Norm sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne der DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängungen von Lasten benutzt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!