Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rundstahlkette kurzgliedrig Edelstahl A2
Kettendurchmesser 2–3 mm nach DIN 5685 A. Kettendurchmesser 4–10 mm nach DIN 766.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Diese Ketten sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!