Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Nenndurchmesser 2 mm und 3 mm
Kette aus nichtrostendem Stahl A4 nach DIN 5685 Teil 1 Form G
Nenndurchmesser 4 mm und größer
Kette aus nichtrostendem Stahl A4 nach DIN 763
Kette für allgemeine Zwecke
z. B. für Absperrungen oder zur Sicherung von Teilen gegen Verlieren
Diese Ketten dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 in Verbindung mit Kranen oder Hebezeugen benutzt werden. Die Anwendung dieser Ketten zum statischen Aufhängen von Lasten, z. B. Beleuchtungskörper, liegt im alleinigen Verantwortungsbereich des Benutzers.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!