Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Mutter für T-Nuten
Mutter für T-Nuten - 1
Mutter für T-Nuten - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mutter für T-Nuten

DIN 508 Stahl verzinkt

  • DIN: 508
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Passend für Nutbreite Breite Flanschdicke Anzahl VE
Preis/VE
44614
M4 5 mm 9 mm 3 mm
100 St.
446120
M20 22 mm 35 mm 14 mm
25 St.
446110
M10 12 mm 18 mm 7 mm
100 St.
446124
M24 28 mm 44 mm 18 mm
10 St.
446112
M12 14 mm 22 mm 8 mm
100 St.
446116
M16 18 mm 28 mm 10 mm
50 St.
44615
M5 6 mm 10 mm 4 mm
100 St.
44616
M6 8 mm 13 mm 6 mm
100 St.
44618
M8 10 mm 15 mm 6 mm
100 St.