Mutter für T-Nuten

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mutter für T-Nuten

DIN 508 Stahl blank

  • DIN: 508
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Passend für Nutbreite Breite Flanschdicke Anzahl VE
Preis/VE
446020
M20 22 mm 35 mm 14 mm
25 St.
44606
M6 8 mm 13 mm 6 mm
200 St.
446012
M12 14 mm 22 mm 8 mm
200 St.
446010
M10 12 mm 18 mm 7 mm
200 St.
446016
M16 18 mm 28 mm 10 mm
100 St.
44608
M8 10 mm 15 mm 6 mm
100 St.
446024
M24 28 mm 44 mm 18 mm
1 St.
44604
M4 5 mm 9 mm 3 mm
500 St.
446030
M30 36 mm 54 mm 22 mm
10 St.
446036
M36 42 mm 26 mm
1 St.
44605
M5 6 mm 10 mm 4 mm
100 St.