Vierkantschraube mit kurzem Zapfen
Vierkantschraube mit kurzem Zapfen - 1
Vierkantschraube mit kurzem Zapfen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vierkantschraube mit kurzem Zapfen

DIN 479, Stahl 5.6 blank

  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M12
  • Länge: 60 mm
  • Zapfenlänge: 3 mm
  • Kopfhöhe: 12 mm
  • Zapfendurchmesser: 8,5 mm
  • Normen: DIN 479
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 05.6
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Vierkantkopf
  • Antriebart: Außenvierkant
  • Außenantrieb: SW13
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Steigung: 1,75 mm
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A
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
Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Zapfenlänge Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
410181260
M12 60 mm 3 mm 12 mm
50 St.