Vierkantschraube mit kurzem Zapfen
Vierkantschraube mit kurzem Zapfen - 1
Vierkantschraube mit kurzem Zapfen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vierkantschraube mit kurzem Zapfen

DIN 479, Stahl 8.8 blank

  • Normen: DIN 479
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 08.8
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Vierkantkopf
  • Antriebart: Außenvierkant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 47 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Zapfenlänge Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
410381235
M12 35 mm 3 mm 12 mm
50 St.
410386 45
M6 45 mm 1,5 mm 6 mm
100 St.
410388 80
M8 80 mm 2 mm 8 mm
100 St.
4103816120
M16 120 mm 4 mm 16 mm
25 St.
410386 30
M6 30 mm 1,5 mm 6 mm
100 St.
410381220
M12 20 mm 3 mm 12 mm
100 St.
410381680
M16 80 mm 4 mm 16 mm
25 St.
410381020
M10 20 mm 2,5 mm 10 mm
100 St.
410386 10
M6 10 mm 1,5 mm 6 mm
50 St.
410386 80
M6 80 mm 1,5 mm 6 mm
50 St.
4103812100
M12 100 mm 3 mm 12 mm
50 St.
4103820100
M20 100 mm 5 mm 20 mm
25 St.
410381040
M10 40 mm 2,5 mm 10 mm
50 St.
410381025
M10 25 mm 2,5 mm 10 mm
200 St.
410386 40
M6 40 mm 1,5 mm 6 mm
100 St.
410381650
M16 50 mm 4 mm 16 mm
50 St.
410388 50
M8 50 mm 2 mm 8 mm
50 St.
410388 40
M8 40 mm 2 mm 8 mm
100 St.
410388 20
M8 20 mm 2 mm 8 mm
200 St.
410388 30
M8 30 mm 2 mm 8 mm
100 St.
410388 120
M8 120 mm 2 mm 8 mm
20 St.
410381250
M12 50 mm 3 mm 12 mm
50 St.
410388 60
M8 60 mm 2 mm 8 mm
100 St.
410381016
M10 16 mm 2,5 mm 10 mm
100 St.
410381280
M12 80 mm 3 mm 12 mm
50 St.
410385 20
M5 20 mm 1,25 mm 5 mm
50 St.
410381230
M12 30 mm 3 mm 12 mm
50 St.
410381060
M10 60 mm 2,5 mm 10 mm
100 St.
410382060
M20 60 mm 5 mm 20 mm
25 St.
410381050
M10 50 mm 2,5 mm 10 mm
50 St.
410381070
M10 70 mm 2,5 mm 10 mm
100 St.
4103816100
M16 100 mm 4 mm 16 mm
25 St.
410381270
M12 70 mm 3 mm 12 mm
100 St.
410388 16
M8 16 mm 2 mm 8 mm
200 St.
4103812120
M12 120 mm 3 mm 12 mm
50 St.
410386 60
M6 60 mm 1,5 mm 6 mm
100 St.
410386 20
M6 20 mm 1,5 mm 6 mm
100 St.
410381240
M12 40 mm 3 mm 12 mm
50 St.
410381225
M12 25 mm 3 mm 12 mm
100 St.
410381260
M12 60 mm 3 mm 12 mm
50 St.
410382080
M20 80 mm 5 mm 20 mm
25 St.
410381035
M10 35 mm 2,5 mm 10 mm
100 St.
410381080
M10 80 mm 2,5 mm 10 mm
100 St.
410386 16
M6 16 mm 1,5 mm 6 mm
100 St.
410386 50
M6 50 mm 1,5 mm 6 mm
100 St.
410381030
M10 30 mm 2,5 mm 10 mm
10 St.
410382070
M20 70 mm 5 mm 20 mm
50 St.