Vierkantschraube mit Bund

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vierkantschraube mit Bund

DIN 478, Stahl 8.8 verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 478
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Vierkantkopf mit Bund
  • Kopfdetails: Mit Bund
  • Antriebart: Außenvierkant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
4106116100
M16 100 mm 25 mm 20 mm
10 St.
410611260
M12 60 mm 19,5 mm 15 mm
25 St.
410616 20
M6 20 mm 10,5 mm 8 mm
100 St.
410611050
M10 50 mm 16,5 mm 13 mm
1 St.
410611040
M10 40 mm 16,5 mm 13 mm