Sicherungsring für Welle Form A
Sicherungsring für Welle Form A - 1
Sicherungsring für Welle Form A - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherungsring für Welle Form A

DIN 471, Stahl Zink-Lamelle

  • Normen: DIN 471
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 61 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Wellen Passend für Nutdurchmesser Innendurchmesser Augenbreite Anzahl VE
Preis/VE
043878 259
78 mm 75 mm 73,5 mm 8,6 mm
100 St.
0438115409
115 mm 111 mm 108 mm 10,6 mm
40 St.
0438120409
120 mm 116 mm 113 mm 11 mm
25 St.
0438130409
130 mm 126 mm 123 mm 11,6 mm
20 St.
0438140409
140 mm 136 mm 133 mm 12 mm
25 St.
0438150409
150 mm 145 mm 142 mm 13 mm
40 St.
0438160409
160 mm 155 mm 151 mm 13,3 mm
40 St.
0438170409
170 mm 165 mm 160,5 mm 13,5 mm
40 St.
043818 129
18 mm 17 mm 16,5 mm 3,9 mm
1000 St.
0438225509
225 mm 219 mm 213 mm 14,2 mm
25 St.
0438125409
125 mm 121 mm 118 mm 11,4 mm
25 St.
043832 159
32 mm 30,3 mm 29,6 mm 2,2 mm
250 St.
043833 159
33 mm 31,3 mm 30,5 mm 5,2 mm
200 St.
043834 159
34 mm 32,3 mm 31,5 mm 5,4 mm
200 St.
043835 159
35 mm 33 mm 32,2 mm 5,6 mm
200 St.
0438381759
38 mm 36 mm 35,2 mm 5,8 mm
200 St.
0438401759
40 mm 37,5 mm 36,5 mm 6 mm
100 St.
0438451759
45 mm 42,5 mm 41,5 mm 6,7 mm
100 St.
0438461759
46 mm 43,5 mm 42,5 mm 6,7 mm
100 St.
0438471759
47 mm 44,5 mm 43,5 mm 6,8 mm
100 St.
043850 209
50 mm 47 mm 45,8 mm 6,9 mm
100 St.
043852 209
52 mm 49 mm 47,8 mm 7 mm
100 St.
043860 209
60 mm 57 mm 55,8 mm 7,4 mm
100 St.
043862 209
62 mm 59 mm 57,8 mm 7,5 mm
100 St.
043868 259
68 mm 65 mm 63,5 mm 8 mm
100 St.
043870 259
70 mm 67 mm 65,5 mm 8,1 mm
50 St.
043872 259
72 mm 69 mm 67,5 mm 8,2 mm
50 St.
04388 089
8 mm 7,6 mm 7,4 mm 3,2 mm
2000 St.
043880 259
80 mm 76,5 mm 74,5 mm 8,6 mm
50 St.
043885 309
85 mm 81,5 mm 79,5 mm 8,7 mm
100 St.
043890 309
90 mm 86,5 mm 84,5 mm 8,8 mm
50 St.
043810 109
10 mm 9,6 mm 9,3 mm 3,3 mm
1500 St.
0438100309
100 mm 96,5 mm 94,5 mm 9,6 mm
50 St.
043811 109
11 mm 10,5 mm 10,2 mm 3,3 mm
1500 St.
043812 109
12 mm 11,5 mm 11 mm 3,3 mm
2000 St.
043815 109
15 mm 14,3 mm 13,8 mm 3,6 mm
1000 St.
043817 109
17 mm 16,2 mm 15,7 mm 3,8 mm
1000 St.
043820 129
20 mm 19 mm 18,5 mm 4 mm
1000 St.
043821 129
21 mm 20 mm 19,5 mm 4,1 mm
1000 St.
043822 129
22 mm 21 mm 20,5 mm 4,2 mm
1500 St.
043824 129
24 mm 22,9 mm 22,2 mm 4,4 mm
500 St.
043825 129
25 mm 23,9 mm 23,2 mm 4,4 mm
500 St.
043826 129
26 mm 24,9 mm 24,2 mm 4,5 mm
500 St.
043830 159
30 mm 28,6 mm 27,9 mm 5 mm
250 St.
0438105409
105 mm 101 mm 98 mm 9,9 mm
50 St.
043816 109
16 mm 15,2 mm 14,7 mm 6,7 mm
1000 St.
0438421759
42 mm 39,5 mm 38,5 mm 6,5 mm
100 St.
043855 209
55 mm 52 mm 50,8 mm 7,2 mm
100 St.
043858 209
58 mm 55 mm 53,8 mm 7,3 mm
100 St.
04387 079
7 mm 6,7 mm 6,5 mm 3,1 mm
2000 St.
043875 259
75 mm 72 mm 70,5 mm 8,4 mm
50 St.
043895 309
95 mm 91,5 mm 89,5 mm 9,4 mm
50 St.
043814 109
14 mm 13,4 mm 12,9 mm 3,5 mm
1000 St.
043865 259
65 mm 62 mm 60,8 mm 7,8 mm
100 St.
0438110409
110 mm 106 mm 103 mm 10,1 mm
50 St.
043882 259
82 mm 78,5 mm 76,5 mm 8,7 mm
50 St.
0438135409
135 mm 131 mm 128 mm 11,8 mm
25 St.
0438155409
25 St.
0438220509
25 St.
0438240509
20 St.
0438371759
100 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung