Sicherungsblech mit zwei Lappen
Sicherungsblech mit zwei Lappen - 1
Sicherungsblech mit zwei Lappen - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherungsblech mit zwei Lappen

DIN 463, Stahl blank

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
  • Ausführung: Mit zwei Lappen
  • DIN: 463

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Nenndurchmesser Außendurchmesser Lappenlänge Anzahl VE
Preis/VE
0427010
M10 10,5 mm 21 mm 22 mm
500 St.
0427014
M14 15 mm 28 mm 28 mm
200 St.
0427024
M24 25 mm 44 mm 42 mm
100 St.
0427027
M27 28 mm 50 mm 48 mm
100 St.
042705
M5 5,3 mm 10 mm 16 mm
1000 St.
0427030
M30 31 mm 56 mm 52 mm
50 St.
0427020
M20 21 mm 37 mm 38 mm
100 St.
0427036
M36 37,000 mm 66 mm 60 mm
50 St.
0427022
M22 23 mm 39 mm 42 mm
100 St.
042704
M4 4,3 mm 9 mm 14 mm
5000 St.
042750
M48 50 mm 92 mm 80 mm
50 St.
0427016
M16 17 mm 30 mm 32 mm
200 St.
0427012
M12 13 mm 24 mm 28 mm
500 St.
0427018
M18 19 mm 34 mm 36 mm
300 St.