Sicherungsblech mit zwei Lappen
Sicherungsblech mit zwei Lappen - 1
Sicherungsblech mit zwei Lappen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherungsblech mit zwei Lappen

DIN 463, Edelstahl A4 blank

  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank
  • Ausführung: Mit zwei Lappen
  • DIN: 463

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Nenndurchmesser Außendurchmesser Lappenlänge Anzahl VE
Preis/VE
0412004
M4 4,3 mm 9 mm 14 mm
100 St.
0412006
M6 6,4 mm 12,5 mm 18 mm
1000 St.
0412008
M8 8,4 mm 17 mm 20 mm
50 St.
04120012
M12 13 mm 24 mm 28 mm
100 St.
04120010
M10 10,5 mm 21 mm 22 mm
100 St.
04120016
M16 17 mm 30 mm 32 mm
100 St.
04120020
M20 21 mm 37 mm 36 mm
50 St.
04120024
M24 25 mm 44 mm 42 mm
50 St.