Sicherungsblech mit zwei Lappen
Sicherungsblech mit zwei Lappen - 1
Sicherungsblech mit zwei Lappen - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherungsblech mit zwei Lappen

DIN 463, Edelstahl A2 blank

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • Ausführung: Mit zwei Lappen
  • DIN: 463

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Nenndurchmesser Außendurchmesser Lappenlänge Anzahl VE
Preis/VE
040991910
M10 10,5 mm 21 mm 22 mm
100 St.
040991912
M12 13 mm 24 mm 28 mm
100 St.
040991916
M16 17 mm 30 mm 32 mm
100 St.
040991920
M20 21 mm 37 mm 36 mm
50 St.
04099198
M8 8,4 mm 17 mm 20 mm
040991930
M30 31 mm 56 mm 52 mm
20 St.
040991918
M18 19 mm 34 mm 36 mm
200 St.