Sicherungsblech Innennase
Sicherungsblech Innennase - 1
Sicherungsblech Innennase - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherungsblech Innennase

DIN 462, Stahl blank

  • DIN: 462

Artikelbeschreibung lesen

In 23 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Außendurchmesser Höhe Dicke Anzahl VE
Preis/VE
043700070
70 mm 100 mm 6 mm 1,5 mm
25 St.
043700062
62 mm 95 mm 6 mm 1,5 mm
160 St.
043700058
58 mm 90 mm 6 mm 1,5 mm
100 St.
043700072
25 St.
043700040
40 mm 62 mm 5 mm 1,2 mm
100 St.
0437000120
120 mm 165 mm 8 mm 1,5 mm
10 St.
043700018
18 mm 34 mm 4 mm 1 mm
200 St.
043700020
20 mm 36 mm 4 mm 1 mm
50 St.
043700030
30 mm 50 mm 5 mm 1,2 mm
100 St.
043700038
38 mm 58 mm 5 mm 1,2 mm
25 St.
043700032
32 mm 52 mm 5 mm 1,2 mm
50 St.
043700050
50 mm 75 mm 5 mm 1,2 mm
25 St.
043700060
60 mm 90 mm 6 mm 1,5 mm
25 St.
043700065
65 mm 95 mm 6 mm 1,5 mm
10 St.
04370008
8 mm 20 mm 2,5 mm 0,8 mm
100 St.
043700075
75 mm 110 mm 7 mm 1,5 mm
40 St.
043700095
95 mm 135 mm 8 mm 1,5 mm
5 St.
043700052
52 mm 80 mm 6 mm 1,2 mm
50 St.
043700026
26 mm 45 mm 5 mm 1 mm
250 St.
043700028
28 mm 50 mm 5 mm 1 mm
150 St.
043700012
12 mm 28 mm 3 mm 0,8 mm
500 St.
043700014
14 mm 30 mm 3 mm 0,8 mm
100 St.
043700035
35 mm 55 mm 5 mm 1,2 mm
100 St.