Sicherungsblech Außennase
Sicherungsblech Außennase - 1
Sicherungsblech Außennase - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherungsblech Außennase

DIN 432, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Ausführung: Mit Nase/Lappen
  • Normen: DIN 432

Artikelbeschreibung lesen

In 19 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Nenndurchmesser Außendurchmesser Höhe Anzahl VE
Preis/VE
043300 10
M10 10,5 mm 26 mm 4 mm
500 St.
043300 12
M12 13 mm 30 mm 4,5 mm
250 St.
043300 14
M14 15 mm 33 mm 4,5 mm
50 St.
043300 16
M16 17 mm 36 mm 4,5 mm
250 St.
043300 22
M22 23 mm 50 mm 6,5 mm
50 St.
043300 20
M20 21 mm 42 mm 4,5 mm
100 St.
043300 27
M27 28 mm 58 mm 9,5 mm
50 St.
043300 24
M24 25 mm 50 mm 6,5 mm
150 St.
043300 30
M30 31 mm 63 mm 9,5 mm
50 St.
043300 36
M36 37 mm 75 mm 9,5 mm
50 St.
043300 45
M45 46 mm 95 mm 12 mm
25 St.
043300 6
M6 6,4 mm 19 mm 3 mm
100 St.
043300 64
M64 66 mm 125 mm 13,5 mm
10 St.
043300 8
M8 8,4 mm 22 mm 4 mm
100 St.
043300 48
M48 50 mm 100 mm 13 mm
25 St.
043300 5
M5 5,3 mm 17 mm 2,5 mm
500 St.
043300 56
M56 58 mm 112 mm 14 mm
10 St.
043300 52
M52 54 mm 105 mm 13 mm
10 St.
043300 3
M3 3,2 mm 12 mm 2 mm
500 St.