Sicherungsblech Außennase
Sicherungsblech Außennase - 1
Sicherungsblech Außennase - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherungsblech Außennase

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Brüniert
  • RoHS-konform: Ja
  • Normen: DIN 432

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Nenndurchmesser Außendurchmesser Höhe Anzahl VE
Preis/VE
043300012
M12 13 mm 30 mm 4,5 mm
50 St.
043300020
M20 21 mm 42 mm 4,5 mm
50 St.
043300016
M16 17 mm 36 mm 4,5 mm
250 St.
04330008
M8 8,4 mm 22 mm 4 mm
100 St.