Sicherungsblech Außennase
Sicherungsblech Außennase - 1
Sicherungsblech Außennase - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherungsblech Außennase

DIN 432, Edelstahl A2 blank

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Ausführung: Mit Nase/Lappen
  • Normen: DIN 432

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Nenndurchmesser Außendurchmesser Höhe Anzahl VE
Preis/VE
040991712
M12 13 mm 30 mm 4,5 mm
100 St.
040991710
M10 10,5 mm 26 mm 4 mm
100 St.
040991716
M16 17 mm 36 mm 4,5 mm
100 St.
040991730
M30 31 mm 63 mm 9,5 mm
25 St.
040991736
M36 37 mm 75 mm 9,5 mm
20 St.
04099178
M8 8,4 mm 22 mm 4 mm
100 St.
04099176
M6 6,4 mm 19 mm 3 mm
100 St.
040991720
M20 21 mm 42 mm 4,5 mm
50 St.
040991724
M24 25 mm 50 mm 6,5 mm
50 St.
040991714
M14 15 mm 33 mm 4,5 mm
100 St.