G-Sicherung 5x20

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

G-Sicherung 5x20

Feinsicherung DIN 41662 Träge 250V 5x20

  • Durchmesser: 5 mm
  • Länge: 20 mm
  • DIN: 41662
  • Nennspannung: 250 V/AC
  • Werkstoff: Glas
  • Farbe: Transparent

Artikelbeschreibung lesen

In 22 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Stromstärke max. Durchmesser Länge DIN Anzahl VE
Preis/VE
073075004
0.04 A 5 mm 20 mm 41662
10 St.
0730750063
0.063 A 5 mm 20 mm 41662
10 St.
073075008
0.08 A 5 mm 20 mm 41662
10 St.
07307501
0.1 A 5 mm 20 mm 41662
100 St.
0730750125
0.125 A 5 mm 20 mm 41662
100 St.
073075016
0.16 A 5 mm 20 mm 41662
100 St.
07307502
0.2 A 5 mm 20 mm 41662
100 St.
073075025
0.25 A 5 mm 20 mm 41662
100 St.
0730750315
0.315 A 5 mm 20 mm 41662
100 St.
07307504
0.4 A 5 mm 20 mm 41662
100 St.
07307505
0.5 A 5 mm 20 mm 41662
100 St.
073075063
0.63 A 5 mm 20 mm 41662
100 St.
07307508
0.8 A 5 mm 20 mm 41662
100 St.
0730751
1 A 5 mm 20 mm 41662
100 St.
073075125
1.25 A 5 mm 20 mm 41662
100 St.
07307516
1.6 A 5 mm 20 mm 41662
100 St.
0730752
2 A 5 mm 20 mm 41662
100 St.
07307525
2.5 A 5 mm 20 mm 41662
100 St.
073075315
3.15 A 5 mm 20 mm 41662
100 St.
0730754
4 A 5 mm 20 mm 41662
100 St.
0730755
5 A 5 mm 20 mm 41662
100 St.
07307563
6.3 A 5 mm 20 mm 41662
100 St.