G-Sicherung 5x20

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

G-Sicherung 5x20

Feinsicherung DIN 41571.2 Mittelträge mit Löschmittel 250V 5x20

  • Durchmesser: 5 mm
  • Länge: 20 mm
  • DIN: 41571-2
  • Nennspannung: 250 V/AC
  • Werkstoff: Glas
  • Farbe: Transparent

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Stromstärke max. Durchmesser Länge DIN Anzahl VE
Preis/VE
07307410
10 A 5 mm 20 mm 41571-2
100 St.
073074125
12.5 A 5 mm 20 mm 41571-2
100 St.
07307416
1.6 A 5 mm 20 mm 41571-2
100 St.
0730742
2 A 5 mm 20 mm 41571-2
100 St.
073074256
2.56 A 5 mm 20 mm 41571-2
100 St.
073074315
3.15 A 5 mm 20 mm 41571-2
100 St.
0730744
4 A 5 mm 20 mm 41571-2
100 St.
0730745
5 A 5 mm 20 mm 41571-2
100 St.
07307463
6.3 A 5 mm 20 mm 41571-2
100 St.