O-Ring
O-Ring - 1
O-Ring - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

O-Ring

Metrisch

  • DIN: 3771
  • Ausführung: Metrisch
  • Werkstoff: Perbunan
  • Oberfläche: Blank

Artikelbeschreibung lesen

In 107 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Dicke Härte nach Shore A RoHS-konform Anzahl VE
Preis/VE
0468914040
140 mm 4 mm 90 +/- 5 Ja
10 St.
0468900430
4 mm 3 mm 90 +/- 5 Ja
0468900610
6 mm 1 mm 90 +/- 5 Ja
500 St.
0468900620
6 mm 2 mm 90 +/- 5 Ja
500 St.
0468900715
7 mm 1,5 mm 90 +/- 5 Ja
500 St.
0468900910
9 mm 1 mm 90 +/- 5 Ja
100 St.
0468900915
9 mm 1,5 mm 90 +/- 5 Ja
1000 St.
0468901120
11 mm 2 mm 90 +/- 5 Ja
100 St.
0468900920
9 mm 2 mm 90 +/- 5 Ja
1000 St.
0468901320
13 mm 2 mm 90 +/- 5 Ja
1000 St.
0468901325
13 mm 2,5 mm 90 +/- 5 Ja
200 St.
0468901430
14 mm 3 mm 90 +/- 5 Ja
200 St.
0468901630
16 mm 3 mm 90 +/- 5 Ja
500 St.
0468901520
15 mm 2 mm 90 +/- 5 Ja
500 St.
0468901725
17 mm 2,5 mm 90 +/- 5 Ja
100 St.
0468901720
17 mm 2 mm 90 +/- 5 Ja
100 St.
0468901825
18 mm 2,5 mm 90 +/- 5 Ja
500 St.
0468902017
20,35 mm 1,78 mm 90 +/- 5
140 St.
0468902020
20 mm 2 mm 90 +/- 5 Ja
500 St.
0468902225
22 mm 2,5 mm 90 +/- 5 Ja
500 St.
0468902230
22 mm 3 mm 90 +/- 5 Ja
25 St.
0468902630
26 mm 3 mm 90 +/- 5 Ja
100 St.
046890324
32 mm 4 mm 90 +/- 5 Ja
100 St.
0468903120
31 mm 2 mm 90 +/- 5 Ja
50 St.
0468903753
37,47 mm 5,33 mm 90 +/- 5 Ja
25 St.
0468903835
38 mm 3,5 mm 90 +/- 5 Ja
25 St.
0468904117
41 mm 1,78 mm 90 +/- 5 Ja
200 St.
0468904230
42 mm 3 mm 90 +/- 5 Ja
100 St.
0468904412
44,12 mm 2,62 mm 90 +/- 5 Ja
100 St.
046890454
45 mm 4 mm 90 +/- 5 Ja
500 St.
0468904830
48 mm 3 mm 90 +/- 5 Ja
300 St.
0468905026
50,47 mm 2,62 mm 90 +/- 5 Ja
25 St.
0468905053
50,17 mm 5,33 mm 90 +/- 5 Ja
25 St.
0468905235
52,35 mm 3,5 mm 90 +/- 5 Ja
25 St.
0468905640
56 mm 4 mm 90 +/- 5 Ja
25 St.
046890555
55 mm 5 mm 90 +/- 5 Ja
100 St.
046890605
60 mm 5 mm 90 +/- 5 Ja
25 St.
0468906240
62 mm 4 mm 90 +/- 5 Ja
25 St.
046890635
63 mm 5 mm 90 +/- 5 Ja
70 St.
0468906440
64 mm 4 mm 90 +/- 5 Ja
25 St.
0468910119
101,19 mm 3,53 mm 90 +/- 5 Ja
046891052
10,52 mm 1,83 mm 90 +/- 5 Ja
150 St.
0468910762
107,62 mm 2,62 mm 90 +/- 5 Ja
50 St.
0468911050
110 mm 5 mm 90 +/- 5 Ja
50 St.
0468911397
113,97 mm 2,62 mm 90 +/- 5 Ja
10 St.
046891189
11,89 mm 1,98 mm 90 +/- 5 Ja
50 St.
0468912050
120 mm 5 mm 90 +/- 5 Ja
10 St.
046891237
12,37 mm 2,62 mm 90 +/- 5 Ja
1000 St.
046891394
13,94 mm 2,62 mm 90 +/- 5 Ja
1500 St.
04689167
91,67 mm 3,53 mm 90 +/- 5 Ja
70 St.
046891712
17,12 mm 2,62 mm 90 +/- 5 Ja
50 St.
046891877
18,77 mm 1,78 mm 90 +/- 5 Ja
500 St.
046891872
18,72 mm 2,62 mm 90 +/- 5 Ja
100 St.
046891925
19 mm 2,5 mm 90 +/- 5 Ja
1000 St.
046892029
20,29 mm 2,62 mm 90 +/- 5 Ja
500 St.
046892115
21 mm 1,5 mm 90 +/- 5 Ja
50 St.
046892195
21,95 mm 1,78 mm 90 +/- 5 Ja
1000 St.
046892347
23,47 mm 2,62 mm 90 +/- 5 Ja
500 St.
046892499
24,99 mm 3,53 mm 90 +/- 5 Ja
400 St.
046892507
25,07 mm 2,62 mm 90 +/- 5 Ja
200 St.
046892817
28,17 mm 3,53 mm 90 +/- 5 Ja
046892987
29,87 mm 1,78 mm 90 +/- 5 Ja
500 St.
046892982
29,82 mm 2,62 mm 90 +/- 5 Ja
500 St.
046893225
32 mm 2,5 mm 90 +/- 5 Ja
250 St.
046893147
31,47 mm 1,78 mm 90 +/- 5 Ja
100 St.
046893292
32,92 mm 3,53 mm 90 +/- 5 Ja
300 St.
046893299
32,99 mm 2,62 mm 90 +/- 5 Ja
350 St.
046893617
36,17 mm 2,62 mm 90 +/- 5 Ja
25 St.
046893934
39,34 mm 2,62 mm Ja
50 St.
04689377
37,7 mm 3,53 mm 90 +/- 5 Ja
300 St.
046894094
40,94 mm 2,62 mm 90 +/- 5 Ja
200 St.
04689447
4,47 mm 1,78 mm 90 +/- 5 Ja
1000 St.
046894722
47,22 mm 3,53 mm 90 +/- 5 Ja
100 St.
046897240
72 mm 4 mm 90 +/- 5 Ja
200 St.
04689765
7,65 mm 1,78 mm 90 +/- 5 Ja
1000 St.
04689742
74,2 mm 5,7 mm 90 +/- 5 Ja
25 St.
04689802
98,02 mm 3,53 mm 90 +/- 5 Ja
100 St.
046899492
94,92 mm 2,62 mm 90 +/- 5 Ja
10 St.
0468902220
22 mm 2 mm 90 +/- 5 Ja
100 St.
0468901526
15,54 mm 2,62 mm 90 +/- 5 Ja
0468903030
30 mm 3 mm 90 +/- 5 Ja
100 St.
0468910127
101,27 mm 2,62 mm 90 +/- 5 Ja
200 St.
046890474
47 mm 4 mm 90 +/- 5 Ja
200 St.
046891242
12,42 mm 1,78 mm 90 +/- 5 Ja
1000 St.
0468914050
140 mm 5 mm 90 +/- 5 Ja
0468915040
150 mm 4 mm 90 +/- 5 Ja
50 St.
046891864
18,64 mm 3,53 mm 90 +/- 5 Ja
600 St.
04689489
48,94 mm 2,62 mm 90 +/- 5 Ja
25 St.
04689516
9,5 mm 1,6 mm 90 +/- 5 Ja
50 St.
0468902525
25 mm 2,5 mm 90 +/- 5 Ja
500 St.
046890604
60 mm 4 mm 90 +/- 5 Ja
250 St.
0468910050
100 mm 5 mm 90 +/- 5 Ja
10 St.
0468901230
12 mm 3 mm 90 +/- 5 Ja
500 St.
046894404
44,04 mm 3,53 mm 90 +/- 5 Ja
100 St.
0468900410
4 mm 1 mm 90 +/- 5 Ja
1000 St.
0468902160
21 mm 6 mm 90 +/- 5 Ja
25 St.
046890455
45 mm 5 mm 90 +/- 5 Ja
100 St.
046897587
75,87 mm 2,62 mm 90 +/- 5 Ja
300 St.
046895682
56,82 mm 2,62 mm 90 +/- 5 Ja
0468901315
13 mm 1,5 mm 90 +/- 5 Ja
2500 St.
0468901830
18 mm 3 mm 90 +/- 5 Ja
1000 St.
0468902430
24 mm 3 mm 90 +/- 5 Ja
500 St.
0468907040
70 mm 4 mm 90 +/- 5 Ja
50 St.
0468908040
80 mm 4 mm 90 +/- 5 Ja
150 St.
0468904835
48 mm 3,5 mm 90 +/- 5 Ja
100 St.
046890706
70 mm 6 mm 90 +/- 5 Ja
100 St.
0468908540
85 mm 4 mm Ja
100 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung