Rundschnur NBR70 schwarz
Rundschnur NBR70 schwarz - 1
Rundschnur NBR70 schwarz - 2
Rundschnur NBR70 schwarz - 3
Rundschnur NBR70 schwarz - 4
Rundschnur NBR70 schwarz - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rundschnur NBR70 schwarz

Zur schnellen und einfachen Herstellung von O-Ringen

  • Werkstoff: NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
  • Härte nach Shore A: 70
  • Länge: 1 m

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Werkstoff Härte nach Shore A Länge Anzahl VE
Preis/VE
04681116
1,6 mm NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) 70 1 m
1 St.
04681124
2,4 mm NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) 70 1 m
04681130
3 mm NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) 70 1 m
1 St.
04681184
8,4 mm NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) 70 1 m
1 St.
04681157
5,7 mm NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) 70 1 m
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Werkstoff: NBR - Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

  • Medienbeständigkeit: Öl, Benzin, Fett, aliphatische Kohlenwasserstoffe (Propan, Butan, Mineralöle), verdünnte Säuren und Laugen

  • Temperaturbereich: -30°C - 100°C
Hinweis

Für die Maßtoleranz gilt die DIN ISO 3302–1, Toleranzklasse E1