Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Bund mit Innensechsrund
Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Bund mit Innensechsrund - 1
Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Bund mit Innensechsrund - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Bund mit Innensechsrund

DIN 34805-2, TX-Antrieb, Edelstahl A2-070, blank

  • Normen: DIN 34805-2
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Festigkeitsklasse: 070
  • Oberfläche: Blank
  • Kopfform: Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund
  • Kopfdetails: Mit Bund
  • Antriebart: Innensechsrund
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 66 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0098040412
M4 12 mm 9,4 mm 2,45 mm
0098040516
M5 16 mm 11,8 mm 3 mm
0098040510
M5 10 mm 11,8 mm 3 mm
0098040660
M6 60 mm 13,6 mm 3,3 mm
0098040820
M8 20 mm 17,8 mm 4,5 mm
0098040408
M4 8 mm 9,4 mm 2,45 mm
0098040850
M8 50 mm 17,8 mm 4,5 mm
0098040610
M6 10 mm 13,6 mm 3,3 mm
0098040306
M3 6 mm 6,9 mm 1,8 mm
0098040304
M3 4 mm 6,9 mm 1,8 mm
0098041012
M10 12 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 St.
0098040506
M5 6 mm 11,8 mm 3 mm
0098040440
M4 40 mm 9,4 mm 2,45 mm
0098040620
M6 20 mm 13,6 mm 3,3 mm
0098040630
M6 30 mm 13,6 mm 3,3 mm
0098040640
M6 40 mm 13,6 mm 3,3 mm
100 St.
0098040625
M6 25 mm 13,6 mm 3,3 mm
0098040650
M6 50 mm 13,6 mm 3,3 mm
50 St.
0098041040
M10 40 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 St.
0098041020
M10 20 mm 21,9 mm 5,5 mm
0098040830
M8 30 mm 17,8 mm 4,5 mm
100 St.
0098041025
M10 25 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 St.
0098040835
M8 35 mm 17,8 mm 4,5 mm
100 St.
0098040325
M3 25 mm 6,9 mm 1,8 mm
0098041035
M10 35 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 St.
0098040635
M6 35 mm 13,6 mm 3,3 mm
0098041016
M10 16 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 St.
0098040308
M3 8 mm 6,9 mm 1,8 mm
0098040525
M5 25 mm 11,8 mm 3 mm
0098040508
M5 8 mm 11,8 mm 3 mm
0098041030
M10 30 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 St.
0098040416
M4 16 mm 9,4 mm 2,45 mm
0098040406
M4 6 mm 9,4 mm 2,45 mm
0098040816
M8 16 mm 17,8 mm 4,5 mm
0098040520
M5 20 mm 11,8 mm 3 mm
0098040430
M4 30 mm 9,4 mm 2,45 mm
0098040512
M5 12 mm 11,8 mm 3 mm
0098040645
M6 45 mm 13,6 mm 3,3 mm
0098040840
M8 40 mm 17,8 mm 4,5 mm
100 St.
0098040540
M5 40 mm 11,8 mm 3 mm
0098040310
M3 10 mm 6,9 mm 1,8 mm
0098040530
M5 30 mm 11,8 mm 3 mm
1000 St.
0098040608
M6 8 mm 13,6 mm 3,3 mm
0098040860
M8 60 mm 17,8 mm 4,5 mm
0098040420
M4 20 mm 9,4 mm 2,45 mm
0098040825
M8 25 mm 17,8 mm 4,5 mm
0098040425
M4 25 mm 9,4 mm 2,45 mm
0098040616
M6 16 mm 13,6 mm 3,3 mm
0098040612
M6 12 mm 13,6 mm 3,3 mm
0098040410
M4 10 mm 9,4 mm 2,45 mm
0098041045
M10 45 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 St.
0098041050
M10 50 mm 21,9 mm 5,5 mm
50 St.
0098041070
M10 70 mm 21,9 mm 5,5 mm
50 St.
0098041225
M12 25 mm 26 mm 6,6 mm
500 St.
0098040445
M4 45 mm 7,4 mm 2,45 mm
100 St.
0098040455
M4 55 mm 7,4 mm 2,45 mm
200 St.
0098040560
M5 60 mm 11,8 mm 3 mm
100 St.
0098040810
M8 10 mm 17,8 mm 4,5 mm
200 St.
0098040812
M8 12 mm 17,8 mm 4,5 mm
100 St.
0098040845
M8 45 mm 17,8 mm 4,5 mm
100 St.
0098040870
M8 70 mm 17,8 mm 4,5 mm
100 St.
0098040880
M8 80 mm 17,8 mm 4,5 mm
100 St.
0098040855
M8 55 mm 17,8 mm 4,5 mm
25 St.
0098041090
M10 90 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 St.
0098041235
M12 35 mm 26 mm 6,6 mm
500 St.
0098041230
M12 30 mm 26 mm 6,6 mm
100 St.
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
Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • geringer Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird
Hinweis

Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1