Flügelschraube runde Flügelform
Flügelschraube runde Flügelform - 1
Flügelschraube runde Flügelform - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flügelschraube runde Flügelform

DIN 316, Stahl 4.6, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

  • Oberfläche: Verzinkt dickschichtpassiviert
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Außendurchmesser Länge Flügelhöhe Anzahl VE
Preis/VE
023795660
M6 10 mm 60 mm 17 mm
100 St.
0237951220
M12 20 mm 20 mm 33,5 mm
20 St.
023795516
M5 8 mm 16 mm 13 mm
200 St.
0237951630
M16 26 mm 30 mm 37,5 mm
10 St.
023795630
M6 10 mm 30 mm 17 mm
100 St.
023795820
M8 13 mm 20 mm 20 mm
100 St.
0237951230
M12 20 mm 30 mm 33,5 mm
20 St.
0237951020
M10 17 mm 20 mm 25 mm
100 St.
0237951640
M16 26 mm 40 mm 37,5 mm
10 St.
0237951250
M12 20 mm 50 mm 33,5 mm
20 St.
023795830
M8 13 mm 30 mm 20 mm
100 St.
023795816
M8 13 mm 16 mm 20 mm
100 St.
0237951035
50 St.
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
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung