Flügelschraube runde Flügelform
Flügelschraube runde Flügelform - 1
Flügelschraube runde Flügelform - 2
Flügelschraube runde Flügelform - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flügelschraube runde Flügelform

DIN 316, Edelstahl A4, blank

  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M6
  • Außendurchmesser: 10 mm
  • Länge: 30 mm
  • Flügelhöhe: 15 mm
  • Flügelbreite: 30 mm
  • Kopfhöhe: 17 mm
  • Normen: DIN 316
  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Festigkeitsklasse: 50
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Mit Flügel
  • Antriebart: Mit Hand
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Steigung: 1 mm
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Ausführung: Geschmiedet
  • Produktklasse: C
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
Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Außendurchmesser Länge Flügelhöhe Anzahl VE
Preis/VE
027795630
M6 10 mm 30 mm 15 mm
50 Stück