Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Drahtseil 7 x 7
Drahtseil 7 x 7 - 1
Drahtseil 7 x 7 - 2
Drahtseil 7 x 7 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drahtseil 7 x 7

Edelstahl A4, Nennfestigkeit der Drähte beträgt 1570 N/mm²

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich
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
Das Drahtseil 7x7 ist aufgrund der 7 Litzen mit jeweils 7 Drähten steifer als das Drahtseil 7x19 aber biegsamer als das Drahtseil 1x19.

Hinweis

Diese Seile sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden.


Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.