Deckplatte Teil 3 - einfache Ausführung
Deckplatte Teil 3 - einfache Ausführung - 1
Deckplatte Teil 3 - einfache Ausführung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Deckplatte Teil 3 - einfache Ausführung

DIN 3015-3, einfach, Stahl, dickschichtpassiviert

  • Breite: 30 mm
  • Höhe: 7 mm
  • Dicke: 3 mm
  • DIN: 3015-3
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt Dickschichtpassivierung

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenngröße nach DIN Länge Lochdurchmesser Breite Anzahl VE
Preis/VE
4499032102
1 34 mm 7 mm 30 mm
25 St.
4499032202
2 51 mm 9 mm 30 mm
25 St.
4499032302
3 64 mm 9 mm 30 mm
25 St.
4499032402
4 78 mm 9 mm 30 mm
25 St.
4499032502
5 102 mm 9 mm 30 mm
25 St.