Aufbauschraube Premium Typ AF

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aufbauschraube Premium Typ AF

DIN3015-3, Stahl, Zink-Nickel

  • Nenngröße: AF5
  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M8
  • Länge: 46 mm
  • Kopflänge: 15 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 12 mm
  • Schlüsselweite: 12 mm
  • DIN: 3015-3
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Zink-Nickel
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
Art.-Nr. Nenngröße Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopflänge Anzahl VE
Preis/VE
0599039995
AF5 M8 46 mm 15 mm
200 St.