Schellenkörper Premium Teil 3 - Doppelte Baureihe
Schellenkörper Premium Teil 3 - Doppelte Baureihe  - 1
Schellenkörper Premium Teil 3 - Doppelte Baureihe  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schellenkörper Premium Teil 3 - Doppelte Baureihe

DIN 3015-3, Innenfläche gerippt, mit Vorspannung, Polypropylen

  • Breite: 30 mm
  • DIN: 3015-3
  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Farbe: Grün

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenngröße nach DIN Innendurchmesser Innendurchmesser 2 Lochabstand Anzahl VE
Preis/VE
0599311000
1 10 mm 10 mm 20 mm
25 St.
0599311200
1 12 mm 12 mm 20 mm
25 St.
0599321350
2 13,5 mm 13,5 mm 29 mm
25 St.
0599321500
2 15 mm 15 mm 29 mm
25 St.
0599321800
2 18 mm 18 mm 29 mm
25 St.
0599321810
2 18 mm 15 mm 29 mm
25 St.
0599332000
3 20 mm 20 mm 36 mm
25 St.
0599332200
3 22 mm 22 mm 36 mm
25 St.
0599332500
3 25 mm 25 mm 36 mm
25 St.
0599310800
1 8 mm 8 mm 20 mm
25 St.
0599321400
2 14 mm 14 mm 29 mm
25 St.
0599310600
1 6 mm 6 mm 20 mm
25 St.
0599321600
2 16 mm 16 mm 29 mm
50 St.
0599321723
2 17,2 mm 17,2 mm 29 mm
25 St.
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
Allgemeine Eigenschaften


  • Zur sicheren Befestigung von Rohrleitungen

  • Verfügbar für die gängigsten Abmessungen

  • Umweltschutz aufgrund von vibrations- und schalldämpfender Eigenschaften

  • Sehr gute Witterungsbeständigkeit, sogar bei extremen Bedingungen
Hinweis

Zu verwendende Schraubengrößen


Außensechskantschraube DIN 931 / 933 u. ISO 4014 / 4017


In Kombination mit Deckplatte GD


Größe STAUFF / DIN - Schraubenabmessung (metrisch)


  • 1D / 1 - M6 x 35

  • 2D / 2 - M8 x 35

  • 3D / 3 - M8 x 45

  • 4D / 4 - M8 x 50

  • 5D / 5 - M8 x 60


Innensechskantschraube ISO 4762


Größe STAUFF / DIN - Abmessungen (mm/in)


  • 1D / 1 - M6 x 35

  • 2D / 2 - M8 x 35

  • 3D / 3 - M8 x 45

  • 4D / 4 - M8 x 50

  • 5D / 5 - M8 x 60