Deckplatte Premium Typ DPAL
Deckplatte Premium Typ DPAL - 1
Deckplatte Premium Typ DPAL - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Deckplatte Premium Typ DPAL

DIN 3015-2, einfach Typ DPAL, Stahl, blank

  • Nenngröße: 10S
  • Nenngröße nach DIN: 8
  • Länge: 320 mm
  • Lochabstand (horizontal): 265 mm
  • Breite: 120 mm
  • Dicke: 25 mm
  • Lochdurchmesser: 35 mm
  • DIN: 3015-2
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
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
Art.-Nr. Nenngröße Nenngröße nach DIN Länge Lochabstand (horizontal) Anzahl VE
Preis/VE
0599027800
10S 8 320 mm 265 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung