Schweißplatte Premium Teil 2 - einfache Ausführung Typ SPAL

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schweißplatte Premium Teil 2 - einfache Ausführung Typ SPAL

DIN 3015-2, einfach, Stahl, Zink/Nickel

  • Nenngröße: 6S
  • Nenngröße nach DIN: 4
  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M12
  • Länge: 140 mm
  • Breite: 45 mm
  • Dicke: 10 mm
  • DIN: 3015-2
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Zink-Nickel
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
Art.-Nr. Nenngröße Nenngröße nach DIN Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Anzahl VE
Preis/VE
0599020401
6S 4 M12 140 mm
20 St.