Tragschinenmutter Typ GMV

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tragschinenmutter Typ GMV

DIN 3015-2, Stahl, Zink/Nickel, Typ GMV

  • Nenngröße: 3-5S
  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M10
  • Passend für Nutbreite: 17,8 mm
  • Flanschdicke: 7,6 mm
  • Außendurchmesser: 24 mm
  • Höhe: 21 mm
  • DIN: 3015-2
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Zink-Nickel
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
Art.-Nr. Nenngröße Gewindeart x Nenndurchmesser Passend für Nutbreite Flanschdicke Anzahl VE
Preis/VE
0599026100
3-5S M10 17,8 mm 7,6 mm
100 St.