Sicherungsplatte Premium SIP
Sicherungsplatte  Premium SIP - 1
Sicherungsplatte  Premium SIP - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherungsplatte Premium SIP

Sicherungsplatte, DIN3015-2, W2

  • Nenngröße: 5S
  • Nenngröße nach DIN: 3
  • Länge: 85 mm
  • Innenlänge: 40 mm
  • Breite: 30 mm
  • Innenbreite: 15,5 mm
  • Dicke: 8 mm
  • DIN: 3015-2
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Phosphatiert
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
Art.-Nr. Nenngröße Nenngröße nach DIN Länge Innenlänge Anzahl VE
Preis/VE
0599029300
5S 3 85 mm 40 mm
20 St.