Schweißplatte Teil 1 - lange Ausführung (L)
Schweißplatte Teil 1 - lange Ausführung (L) - 1
Schweißplatte Teil 1 - lange Ausführung (L) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schweißplatte Teil 1 - lange Ausführung (L)

DIN 3015-1, lang, Stahl, blank

  • Nenngröße nach DIN: 5
  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M6
  • Länge: 92 mm
  • Breite: 30 mm
  • Dicke: 3 mm
  • Lochabstand: 52 mm
  • DIN: 3015-1
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
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
Art.-Nr. Nenngröße nach DIN Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
4499011500
5 M6 92 mm 30 mm
25 St.