Schweißplatte Teil 1 - kurze Ausführung (K)
Schweißplatte Teil 1 - kurze Ausführung (K) - 1
Schweißplatte Teil 1 - kurze Ausführung (K) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schweißplatte Teil 1 - kurze Ausführung (K)

DIN 3015-1, kurz, Stahl, dickschichtpassiviert

  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M6
  • Breite: 30 mm
  • Dicke: 3 mm
  • DIN: 3015-1
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt Dickschichtpassivierung

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenngröße nach DIN Länge Lochabstand Gewindeart x Nenndurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
4499010202
2 42 mm 26 mm M6
25 St.
4499010302
3 50 mm 33 mm M6
25 St.
4499010402
4 59 mm 40 mm M6
25 St.