Aufbauschraube Premium Typ AF

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aufbauschraube Premium Typ AF

DIN3015-1, Stahl, Zink-Nickel

  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M6
  • Schlüsselweite: 11 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Zink-Nickel

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenngröße Länge Kopflänge Gewindelänge (metrisches Gewinde) Anzahl VE
Preis/VE
059903941
AF4 49 mm 12 mm 35 mm
100 St.
059903921
AF2 40 mm 12 mm 25 mm
50 St.
059903911
AF1 34 mm 12 mm 20 mm
25 St.
059903931
AF3 30 mm 14 mm 12 mm
50 St.