Schweißplatte Premium Teil 1 - kurze Ausführung Typ SP
Schweißplatte Premium Teil 1 - kurze Ausführung Typ SP - 1
Schweißplatte Premium Teil 1 - kurze Ausführung Typ SP - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schweißplatte Premium Teil 1 - kurze Ausführung Typ SP

DIN 3015-1 Schweißplatte, kurz, Zink/Nickel

  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M6
  • Breite: 30 mm
  • Dicke: 3 mm
  • DIN: 3015-1
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Zink-Nickel

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenngröße Nenngröße nach DIN Länge Lochabstand Anzahl VE
Preis/VE
0599010201
2 2 50 mm 33 mm
50 St.
0599010301
3 3 50 mm 33 mm
25 St.
0599010401
4 4 60 mm 40 mm
75 St.
0599010501
5 5 71 mm 52 mm
25 St.
0599010601
6 6 88 mm 66 mm
50 St.
0599010104
1A 1 36 mm 20 mm
25 St.