Tragschienenmutter Typ SM
Tragschienenmutter Typ SM - 1
Tragschienenmutter Typ SM - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tragschienenmutter Typ SM

DIN 3015-1, Stahl, Zink/Nickel, Typ SM

  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M6
  • Passend für Nutbreite: 10,2 mm
  • Länge: 25,5 mm
  • Flanschdicke: 5,5 mm
  • Außendurchmesser: 12 mm
  • Höhe: 13,5 mm
  • DIN: 3015
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Zink-Nickel
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
Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Passend für Nutbreite Länge Flanschdicke Anzahl VE
Preis/VE
0599017913
M6 10,2 mm 25,5 mm 5,5 mm
50 St.