Sicherungsplatte Premium SIG
Sicherungsplatte Premium SIG - 1
Sicherungsplatte Premium SIG - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherungsplatte Premium SIG

Sicherungsplatte, DIN 3015-1, W3

  • Innenbreite: 11,2 mm
  • Dicke: 1 mm
  • DIN: 3015-1
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Zink-Nickel

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenngröße Nenngröße nach DIN Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0599019003
1 0 16 mm 32 mm
100 St.
0599019303
3 3 47 mm 28 mm
100 St.
0599019204
2 2 39 mm 28 mm
100 St.
0599019603
6 6 85 mm 28 mm
50 St.
0599019103
1A 1 33 mm 28 mm
100 St.