Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schellenkörper DIN3015-1, Leichte Baureihe, glatte Innenfläche, W.TEC-Serie
Empfohlen für die Befestigung von Schläuchen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/312891156.jpg)
Ausführungen
Für die Halterung von Schläuchen und Leitungen wird die Verwendung von Schellen mit glatter Innenfläche ohne Vorspannung empfohlen. Das Spaltmaß s1 entfällt. Dadurch reduziert sich die Blockhöhe h1.
Zu verwendende Schraubengrößen
Außensechskantschraube DIN 931 / 933 u. ISO 4014 / 4017
In Kombination mit Deckplatte
DIN Größe - Schraubenabmessungen (metrisch)
- 0 - M6 x 30
- 1 - M6 x 30
- 2 - M6 x 35
- 3 - M6 x 40
- 4 - M6 x 45
- 5 - M6 x 60
- 6 - M6 x 70
- 7 - M6 x 100
- 8 - M6 x 125
Innensechskantschraube ISO 4762
DIN Größe - Schraubenabmessung (metrisch)
- 0 - M6 x 20
- 1 - M6 x 20
- 2 - M6 x 25
- 3 - M6 x 30
- 4 - M6 x 35
- 5 - M6 x 50
- 6 - M6 x 60
- 7 - M6 x 90
- 8 - M6 x 110
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!