Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schellenkörper Teil 1 - Leichte Baureihe
Schellenkörper Teil 1 - Leichte Baureihe - 1
Schellenkörper Teil 1 - Leichte Baureihe - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schellenkörper Teil 1 - Leichte Baureihe

DIN 3015-1, Innenfläche gerippt, mit Vorspannung, Polypropylen

Artikelbeschreibung lesen

In 34 Ausführungen erhältlich
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
Allgemeine Eigenschaften


  • Zur sicheren Befestigung von Rohrleitungen

  • Verfügbar für die gängigsten Abmessungen

  • Umweltschutz aufgrund von vibrations- und schalldämpfender Eigenschaften

  • Sehr gute Witterungsbeständigkeit, sogar bei extremen Bedingungen
Hinweis

Zu verwendende Schraubengrößen



Außensechskantschraube DIN 931 / 933 u. ISO 4014 / 4017


In Kombination mit Deckplatte DP


Größe STAUFF / DIN - Schraubenabmessungen (metrisch)


  • 1 / 0 - M6 x 30

  • 1A / 1 - M6 x 30

  • 2 / 2 - M6 x 35

  • 3 / 3 - M6 x 40

  • 4 / 4 - M6 x 45

  • 5 / 5 - M6 x 60

  • 6 / 6 - M6 x 70

  • 7 / 7 - M6 x 100

  • 8 / 8 - M6 x 125


Innensechskantschraube ISO 4762


Größe STAUFF / DIN - Schraubenabmessung (metrisch)


  • 1 / 0 - M6 x 20

  • 1A / 1 - M6 x 20

  • 2 / 2 - M6 x 25

  • 3 / 3 - M6 x 30

  • 4 / 4 - M6 x 35

  • 5 / 5 - M6 x 50

  • 6 / 6 - M6 x 60

  • 7 / 7 - M6 x 90

  • 8 / 8 - M6 x 110