Schellenkörper Premium Teil 1 - Leichte Baureihe
Schellenkörper Premium Teil 1 - Leichte Baureihe - 1
Schellenkörper Premium Teil 1 - Leichte Baureihe - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schellenkörper Premium Teil 1 - Leichte Baureihe

DIN 3015-1, Innenfläche gerippt, mit Vorspannung, Polypropylen

  • Breite: 30 mm
  • DIN: 3015-1
  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Farbe: Grün

Artikelbeschreibung lesen

In 32 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenngröße nach DIN Innendurchmesser Lochabstand Länge Anzahl VE
Preis/VE
0599154200
5 42 mm 52 mm 71 mm
50 St.
0599164450
6 44,5 mm 66 mm 86 mm
25 St.
0599164830
6 48,3 mm 66 mm 86 mm
25 St.
0599165400
6 54 mm 66 mm 86 mm
25 St.
0599165080
6 50,8 mm 66 mm 86 mm
25 St.
0599188890
8 88,9 mm 120 mm 147 mm
10 St.
0599177610
7 76,1 mm 94 mm 121 mm
10 St.
0599110600
0 6 mm 9,5 mm 28 mm
25 St.
0599110800
0 8 mm 9,5 mm 28 mm
50 St.
0599110810
1 8 mm 20 mm 37 mm
40 St.
0599111000
0 10 mm 9,5 mm 28 mm
50 St.
0599111010
1 10 mm 20 mm 37 mm
40 St.
0599111200
0 12 mm 9,5 mm 28 mm
25 St.
0599111210
1 12 mm 20 mm 37 mm
40 St.
0599121400
2 14 mm 26 mm 42 mm
25 St.
0599121500
2 15 mm 26 mm 42 mm
25 St.
0599121600
2 16 mm 26 mm 42 mm
25 St.
0599121720
2 17,2 mm 26 mm 42 mm
25 St.
0599121800
2 18 mm 26 mm 42 mm
25 St.
0599132000
3 20 mm 33 mm 50 mm
25 St.
0599132300
3 23 mm 33 mm 50 mm
25 St.
0599132200
3 22 mm 33 mm 50 mm
25 St.
0599132500
3 25 mm 33 mm 50 mm
25 St.
0599142800
4 28 mm 40 mm 59 mm
25 St.
0599143000
4 30 mm 40 mm 59 mm
25 St.
0599153200
5 32 mm 52 mm 71 mm
25 St.
0599153370
5 33,7 mm 52 mm 71 mm
25 St.
0599153500
5 35 mm 52 mm 71 mm
25 St.
0599153800
5 38 mm 52 mm 71 mm
25 St.
0599154000
5 40 mm 52 mm 71 mm
25 St.
0599142690
4 26,9 mm 40 mm 59 mm
25 St.
0599131900
3 19 mm 33 mm 50 mm
25 St.
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
Allgemeine Eigenschaften


  • Zur sicheren Befestigung von Rohrleitungen

  • Verfügbar für die gängigsten Abmessungen

  • Umweltschutz aufgrund von vibrations- und schalldämpfender Eigenschaften

  • Sehr gute Witterungsbeständigkeit, sogar bei extremen Bedingungen
Hinweis

Zu verwendende Schraubengrößen



Außensechskantschraube DIN 931 / 933 u. ISO 4014 / 4017


In Kombination mit Deckplatte DP


Größe STAUFF / DIN - Schraubenabmessungen (metrisch)


  • 1 / 0 - M6 x 30

  • 1A / 1 - M6 x 30

  • 2 / 2 - M6 x 35

  • 3 / 3 - M6 x 40

  • 4 / 4 - M6 x 45

  • 5 / 5 - M6 x 60

  • 6 / 6 - M6 x 70

  • 7 / 7 - M6 x 100

  • 8 / 8 - M6 x 125


Innensechskantschraube ISO 4762


Größe STAUFF / DIN - Schraubenabmessung (metrisch)


  • 1 / 0 - M6 x 20

  • 1A / 1 - M6 x 20

  • 2 / 2 - M6 x 25

  • 3 / 3 - M6 x 30

  • 4 / 4 - M6 x 35

  • 5 / 5 - M6 x 50

  • 6 / 6 - M6 x 60

  • 7 / 7 - M6 x 90

  • 8 / 8 - M6 x 110