Schellenkörper Teil 1 - Leichte Baureihe
Schellenkörper Teil 1 - Leichte Baureihe - 1
Schellenkörper Teil 1 - Leichte Baureihe - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schellenkörper Teil 1 - Leichte Baureihe

DIN 3015-1, Innenfläche gerippt, mit Vorspannung, Polyamid

  • Nenngröße nach DIN: 5
  • Innendurchmesser: 32 mm
  • Lochabstand: 52 mm
  • Länge: 71 mm
  • Breite: 30 mm
  • Höhe: 58 mm
  • DIN: 3015-1
  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Farbe: Schwarz
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
Art.-Nr. Nenngröße nach DIN Innendurchmesser Lochabstand Länge Anzahl VE
Preis/VE
4499153202
5 32 mm 52 mm 71 mm
25 St.
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
Schellenkörper für die Befestigung von Rohren.


Die Rippen in der Innenfläche der Schellen wirken schlag- und vibrationsdämmend und nehmen Kräfte in Rohrachsrichtung auf. Der Spalt zwischen den zwei Klemmhälften dient zur Vorspannung der Rohre.

Hinweis

Zu verwendende Schraubengrößen


Außensechskantschraube DIN 931 / 933 u. ISO 4014 / 4017


In Kombination mit Deckplatte


DIN Größe - Schraubenabmessungen (metrisch)


  • 0 - M6 x 30

  • 1 - M6 x 30

  • 2 - M6 x 35

  • 3 - M6 x 40

  • 4 - M6 x 45

  • 5 - M6 x 60

  • 6 - M6 x 70

  • 7 - M6 x 100

  • 8 - M6 x 125

Innensechskantschraube ISO 4762


DIN Größe - Schraubenabmessung (metrisch)


  • 0 - M6 x 20

  • 1 - M6 x 20

  • 2 - M6 x 25

  • 3 - M6 x 30

  • 4 - M6 x 35

  • 5 - M6 x 50

  • 6 - M6 x 60

  • 7 - M6 x 90

  • 8 - M6 x 110