Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schellenkörper DIN3015-1, Leichte Baureihe, gerippte Innenfläche, W.TEC-Serie
Empfohlen für die Befestigung von Rohren - Optimale Druckverteilung sowie hohe Haltekräfte
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/312891156.jpg)
Ausführungen
Die Rippen in der Innenfläche der Schellenkörper wirken schlag- und vibrationsdämmend und nehmen Kräfte in Rohrachsrichtung auf.
Zu verwendende Schraubengrößen
Außensechskantschraube DIN 931 / 933 u. ISO 4014 / 4017
In Kombination mit Deckplatte
DIN Größe - Schraubenabmessungen (metrisch)
- 0 - M6 x 30
- 1 - M6 x 30
- 2 - M6 x 35
- 3 - M6 x 40
- 4 - M6 x 45
- 5 - M6 x 60
- 6 - M6 x 70
- 7 - M6 x 100
- 8 - M6 x 125
Innensechskantschraube ISO 4762
DIN Größe - Schraubenabmessung (metrisch)
- 0 - M6 x 20
- 1 - M6 x 20
- 2 - M6 x 25
- 3 - M6 x 30
- 4 - M6 x 35
- 5 - M6 x 50
- 6 - M6 x 60
- 7 - M6 x 90
- 8 - M6 x 110
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!