Tellerfeder
Tellerfeder - 1
Tellerfeder - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tellerfeder

DIN 2093 Edelstahl 1.4310

  • Normen: DIN 2093
  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4310
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 20 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Normen Anzahl VE
Preis/VE
510008 44
4,2 mm 8 mm 0,4 mm DIN 2093
200 St.
51000104
5,2 mm 10 mm 0,4 mm DIN 2093
200 St.
51000105
5,2 mm 10 mm 0,5 mm DIN 2093
1000 St.
51000125
6,2 mm 12 mm 0,5 mm DIN 2093
200 St.
510001255
6,2 mm 12,5 mm 0,5 mm DIN 2093
200 St.
510001257
6,2 mm 12,5 mm 0,7 mm DIN 2093
2000 St.
51000157
5,2 mm 15 mm 0,7 mm DIN 2093
200 St.
51000166
8,2 mm 16 mm 0,6 mm DIN 2093
1000 St.
51000169
8,2 mm 16 mm 0,9 mm DIN 2093
500 St.
51000205
10,2 mm 20 mm 0,5 mm DIN 2093
100 St.
510002011
10,2 mm 20 mm 1,1 mm DIN 2093
100 St.
51000259
12,2 mm 25 mm 0,9 mm DIN 2093
200 St.
510002515
12,2 mm 25 mm 1,5 mm DIN 2093
100 St.
510002815
12,2 mm 28 mm 1,5 mm DIN 2093
100 St.
5100028141
14,2 mm 28 mm 1 mm DIN 2093
100 St.
5100031512
16,3 mm 31,5 mm 1,25 mm DIN 2093
100 St.
5100035512
18,3 mm 35,5 mm 1,25 mm DIN 2093
50 St.
5100040215
20,4 mm 40 mm 1,5 mm DIN 2093
50 St.
51000503
25,4 mm 50 mm 3 mm DIN 2093
50 St.
51000803
41 mm 80 mm 3 mm DIN 2093
50 St.