Sechskant-Hutmutter hohe Form
Sechskant-Hutmutter hohe Form - 0
Sechskant-Hutmutter hohe Form - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskant-Hutmutter hohe Form

DIN 1587, Stahl 6, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 6
  • Oberfläche: Verzinkt dickschichtpassiviert
  • Form: Hoch
  • DIN: 1587
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Produktklasse: A
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Steigung Anzahl VE
Preis/VE
0356500010
M10 18 mm SW17 1,5 mm
250 St.
0356500020
M20 34 mm SW30 2,5 mm
50 St.
0356500004
M4 8 mm SW7 0,7 mm
1000 St.
0356500012
M12 22 mm SW19 1,75 mm
250 St.
0356500005
M5 10 mm SW8 0,8 mm
1000 St.
0356500006
M6 12 mm SW10 1 mm
1000 St.
0356500008
M8 12 mm SW13 1,25 mm
500 St.
0356500016
M16 28 mm SW24 2 mm
50 St.
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
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung